TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス耐熱樹脂車輪キャスター(固定車)
特殊フェノール樹脂車輪を使用し、耐熱性に優れています。
用途
オーブン機械・高温殺菌処理機械
材質(本体)
ステンレス鋼板(SUS304)
材質(車輪)
特殊フェノール樹脂(アスベスト類有害物質未使用)
適合温度(℃)
-30~+260(連続1時間使用)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
許容荷重(N)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55071915
K-1580K-100
770
1470
31511
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55071924
K-1580K-80
240
680
31510
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください