曜日別特売

ステンレスペダルロック

ステンレスペダルロック - TAKIGEN(タキゲン)

軽くて丈夫
操作が簡単
抜群な性能

用途大型・中型の機器・台車のストッパー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
許容荷重(kN)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55071933K-1900-214801.9631531
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
55071949K-1900-417002.9431532
35,900
39,490(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする