TAKIGEN(タキゲン)
ペダルロック
軽くて丈夫
操作が簡単
抜群な性能
用途
大型・中型の機器・台車のストッパー
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
ペダル/ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、本体/焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
許容荷重(kN)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55071958
K-900-2
1550
1.96
30499
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55071967
K-900-4
1720
2.94
30500
¥
4,059
¥
4,465
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください