曜日別特売

スライドレール(ソフトクローズタイプ)

スライドレール(ソフトクローズタイプ) - TAKIGEN(タキゲン)スライドレール(ソフトクローズタイプ) - TAKIGEN(タキゲン)スライドレール(ソフトクローズタイプ) - TAKIGEN(タキゲン)スライドレール(ソフトクローズタイプ) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

セルフクロージング機構により、引出しが完全に収納される手前50mmの位置から引込み力が働き、自動で納されます。
エアーダンパーを採用しており、引出しが軽くスムーズです。また、オイル漏れの心配がありません。
レール長さ400mm以上の製品は、レール長さ以上に引出しが可能です。
ボタンを押すだけで簡単にインナーレールの取外しが可能です。

用途医療用機器・店舗什器・システムキッチン等材質レール/冷間圧延鋼板(SPCC)、リテーナー/インナー側:溶融亜鉛めっき鋼板、アウター側:ポリプロピレン(PP)、ダンパー部/ポリアセタール(POM)表面仕上げレール:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
許容荷重(N/ペア)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55072037K-255-3040822031914
1,460
1,606(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
55072046K-255-3546626031915
1,661
1,827(税込)
当日出荷
55072055K-255-4052426031916
1,865
2,052(税込)
5日以内出荷
返品不可
55072064K-255-4564040031917
1,967
2,164(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072073K-255-5071940031918
2,068
2,275(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072089K-255-5579840031919
2,065
2,272(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072098K-255-6087830031920
2,326
2,559(税込)
当日出荷
55072107K-255-6595730031921
2,426
2,669(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072116K-255-70103630031922
2,630
2,893(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55072055
2022-01-22
用途: 製品はいいのですが、、、
その他業種

まず、届いてびっくり目を疑いました。引き出し4個分を購入したつもりが2個分でした。お値段は海外製品と同程度だったので飛びついたのですが、なんと1ペアの金額ではなく1個の値段でした。つまり倍の価格です。ショックで立ちなれませんでした。返品不可なので使用しますが、注意書きに解りやすく書いてほしいです。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする