TAKIGEN(タキゲン)
自在キャスター(ストッパー付き)
強力なストッパー付
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途
大型・中型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法d(Φmm)
11
内容量
1個
全9種類を絞り込む
材質(車輪)
ウレタン
ゴム
ナイロン
寸法D(Φmm)
100
125
150
寸法H(mm)
132
168
190
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タキゲンコード
材質(車輪)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法W1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
旋回半径(mm)
許容荷重(kN)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55072143
K-413S-100-N
30243
ナイロン
100
132
90
90
35
32
3.2
89
1.18
¥
2,068
¥
2,275
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072159
K-413S-100-R
30238
ゴム
100
132
90
90
35
32
3.2
89
1.18
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072168
K-413S-100-UB
30962
ウレタン
100
132
90
90
35
32
3.2
89
0.98
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072177
K-413S-125-N
30244
ナイロン
125
168
102
102
38
35
4
105
1.47
¥
3,129
¥
3,442
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55072186
K-413S-125-R
30239
ゴム
125
168
102
102
38
35
4
105
1.47
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55072195
K-413S-125-UB
30963
ウレタン
125
168
102
102
38
35
4
105
1.27
¥
4,296
¥
4,726
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072204
K-413S-150-N
30245
ナイロン
150
190
102
102
41
35
4
117
1.57
¥
3,761
¥
4,137
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072213
K-413S-150-R
30240
ゴム
150
190
102
102
41
35
4
117
1.57
¥
3,189
¥
3,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072229
K-413S-150-UB
30964
ウレタン
150
190
102
102
41
35
4
117
1.37
¥
5,323
¥
5,855
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください