TAKIGEN(タキゲン)
ねじ足自在キャスター(ストッパー付き)
ストッパーにより車輪をガッチリ固定します。
K-420AとK-415Aは組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途
大型・中型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
付属品
六角ナット
寸法H2(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
材質(車輪)
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法R(mm)
旋回半径(mm)
許容荷重(N)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55072238
K-415A-40-N
30156
ナイロン(N)
40
60
20
17
58
51
294
120
¥
364
¥
400
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072256
K-415A-50-N
30157
ナイロン(N)
50
68
21
20
65
58
392
180
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072265
K-415A-50-R
30153
ゴム(R)
50
68
21
20
65
58
294
210
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072274
K-415A-65-N
30158
ナイロン(N)
65
85
24
21
66
62
392
200
¥
526
¥
579
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072283
K-415A-65-R
30154
ゴム(R)
65
85
24
21
66
62
294
270
¥
627
¥
690
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072299
K-415A-75-N
30159
ナイロン(N)
75
95
29
21
74
68
490
230
¥
577
¥
635
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072308
K-415A-75-R
30155
ゴム(R)
75
95
29
21
74
68
392
310
¥
731
¥
804
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072247
K-415A-40-R
30152
ゴム(R)
40
60
20
17
58
51
196
130
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください