TAKIGEN(タキゲン)
ねじ足自在キャスター(ストッパーなし)
K-420AとK-415Aは組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途
大型・中型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品
六角ナット
寸法H2(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
材質(車輪)
表面仕上げ
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
旋回半径(mm)
許容荷重(N)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55072317
K-420A-32-N
30256
ナイロン(N)
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
32
47
12
14
29
196
50
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55072326
K-420A-32-R
30251
ゴム(R)
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
32
47
12
14
29
117.6
60
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072335
K-420A-40-N
30257
ナイロン(N)
クロムめっき(MFCr)
40
60
20
17
41
294
120
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072353
K-420A-50-N
30258
ナイロン(N)
クロムめっき(MFCr)
50
68
21
20
47
392
180
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072369
K-420A-50-R
30253
ゴム(R)
クロムめっき(MFCr)
50
68
21
20
47
294
210
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072378
K-420A-65-N
30259
ナイロン(N)
クロムめっき(MFCr)
65
85
24
21
58
392
200
¥
486
¥
535
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072387
K-420A-65-R
30254
ゴム(R)
クロムめっき(MFCr)
65
85
24
21
58
294
270
¥
577
¥
635
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072396
K-420A-75-N
30260
ナイロン(N)
クロムめっき(MFCr)
75
95
29
21
68
490
230
¥
526
¥
579
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072405
K-420A-75-R
30255
ゴム(R)
クロムめっき(MFCr)
75
95
29
21
68
392
310
¥
668
¥
735
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072344
K-420A-40-R
30252
ゴム(R)
クロムめっき(MFCr)
40
60
20
17
41
196
130
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください