TAKIGEN(タキゲン)
自在キャスター(ストッパーなし)
強力なストッパー付
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途
大型・中型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
ウレタン
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法d(Φmm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法(L1×W1)(mm)
寸法(P1×P2)(mm)
寸法L2(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
旋回半径(mm)
許容荷重(kN)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55072414
K-420S-100-UB
30967
100
132
90×90
68×68
35
32
3.2
86
0.98
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072423
K-420S-125-UB
30968
125
168
102×102
75×75
38
35
4
102
1.27
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072439
K-420S-150-UB
30969
150
190
102×102
75×75
41
35
4
117
1.37
¥
4,864
¥
5,350
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください