TAKIGEN(タキゲン)
重量用キャスター(ストッパーなし)
車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。
ストッパー付きでは最大の荷重
ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
用途
重荷重用台車・大型機械
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
材質(車輪)
UMCナイロン(濃紺色)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
タキゲンコード
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法(L1×L2)(mm)
寸法(P1×P2)(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
寸法d(Φmm)
寸法R(mm)
許容荷重(kN)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55072484
K-507Y-100
-
31364
100
144
108×108
80×80
37
45
5
11
150
4.5
¥
7,498
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55072493
K-507YN-130
-
31570
130
177
108×108
80×80
40
50
5
11
185
4.9
¥
9,998
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55072509
K-507YN-150
-
31571
150
198
120×120
90×90
45
50
5
11
195
5.39
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55072518
K-507YN-200
-
31572
200
250
140×140
112×112
58
63
6
14
250
6.48
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17289907
K-507Y-100【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
31364
100
144
108×108
80×80
37
45
5
11
150
4.5
¥
6,398
¥
5,198
アウトレット
¥
5,718
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください