曜日別特売

重量用キャスター(ストッパー付き)

重量用キャスター(ストッパー付き) - TAKIGEN(タキゲン)

車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。
ストッパー付きでは最大の荷重
ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易

用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法(L1×L2)(mm)
寸法(P1×P2)(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
寸法d(Φmm)
寸法R(mm)
許容荷重(kN)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55072527K-507YNS-13031567130177108×10880×8040505111854.9
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
55072536K-507YNS-15031568150198120×12090×9045505111955.39
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
55072545K-507YNS-20031569200250140×140112×11258636142506.48
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072554K-507YS-10031368100144108×10880×8037455111504.5
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする