TAKIGEN(タキゲン)
低床重荷重用キャスター(双輪タイプ)
双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。
旋回部分は表面硬化焼入処理
耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用
用途
大型・中型の機器
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
材質(車輪)
MCナイロン(ブルー)
表面仕上げ
焼付塗装(ブラック)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法(L1×W1)(mm)
寸法(P1×P2)(mm)
寸法L2(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
寸法d(Φmm)
許容荷重(kN)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55072563
K-508-W-50
31378
50
78
82×82
65×65
18
15
3.2
9.5
2.94
620
¥
4,903
¥
5,393
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55072579
K-508-W-65
31379
65
96.5
100×100
78×78
22
16.5
4
10.5
3.92
1030
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55072588
K-508-W-75
31380
75
108
100×100
78×78
25
18
4
10.5
4.9
1320
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください