TAKIGEN(タキゲン)
超重量用キャスター(固定車)
旋回部・車軸部に特製ベアリングを使用しています。
用途
大型の機器・台車・ワゴン
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(FCD)
材質(車輪)
硬質ウレタンゴム(PUR)
表面仕上げ
焼付塗装
寸法t(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法(P1×P2)(mm)
寸法d(Φmm)
許容荷重(kN)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55072597
K-510-250
31087
250
315
184×102
14
12.25
13600
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55072606
K-510-300
31088
300
365
194×102
16
13.23
15000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください