TAKIGEN(タキゲン)
低床式重荷重用自在キャスター
取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。
車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。
本体はブラック仕上げのためOA機器にマッチします。
用途
OA機器・大型・中型の機器
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
材質(車輪)
ナイロン(ベアリング入)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法P(mm)
64
寸法t(mm)
3.2
許容荷重(kN)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
旋回半径(mm)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55072633
K-540S-50-NRB
31972
50
79
20
38
48
760
¥
2,557
¥
2,813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072649
K-540S-50-UB
31974
50
79
20
40
48
773
¥
4,002
¥
4,402
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072658
K-540S-65-UB
31975
65
90
22
40
58
850
¥
4,669
¥
5,136
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072667
K-540S-75-UB
31976
75
100
23
40
63
910
¥
4,891
¥
5,380
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください