曜日別特売

低床式重荷重用固定キャスター

低床式重荷重用固定キャスター - TAKIGEN(タキゲン)

取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。
車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。
本体はブラック仕上げのためOA機器にマッチします。

用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ナイロン(ベアリング入)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法t(mm)3.2許容荷重(kN)3内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55072676K-540SR-50-NRB31973507938481
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072685K-540SR-50-UB31977507940494
3,590
3,949(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072694K-540SR-65-NRB31006659040590
2,572
2,829(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072703K-540SR-65-UB31978659040556
4,299
4,729(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072719K-540SR-75-NRB310077510040700
2,773
3,050(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072728K-540SR-75-UB319797510040614
4,482
4,930(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする