TAKIGEN(タキゲン)
超重量用キャスター(自在車)
車軸部にベアリングを使用しています。
用途
超大型機器
材質(本体)
一般構造用圧延鋼材(SS400)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(車輪)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
許容荷重(kN)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55072737
K-543J-150-UR
6500
ウレタン(オレンジ)
50
198
8.82
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55072755
K-544J-200-UR
9800
ウレタン(オレンジ)
55
257
9.8
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55072764
K-544J-250-UR
11500
ウレタン(オレンジ)
65
302
14.7
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55072798
K-545J-150-UR
9500
一般構造用圧延鋼材(SS400)
62
225
14.7
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55072807
K-545J-200-UR
11500
一般構造用圧延鋼材(SS400)
70
275
19.6
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください