TAKIGEN(タキゲン)
重量用キャスター(固定車)
車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。
用途
重荷重用台車・大型機械
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
材質(車輪)
UMCナイロン(濃紺色)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法(L1×W1)(mm)
寸法(P1×P2)(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
許容荷重(kN)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55072834
K-557Y-100
31372
100
144
139×88
103×52
45
11
4.5
1390
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55072843
K-557YN-130
31573
130
177
140×96
100×56
50
11
4.9
2520
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55072859
K-557YN-150
31574
150
198
140×96
100×56
50
11
5.39
2730
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55072868
K-557YN-200
31575
200
250
151×102
112×63
63
14
6.48
4900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください