TAKIGEN(タキゲン)
低床重荷重用キャスター(固定車)
旋回部分は表面硬化焼入処理
耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用
用途
大型・中型の機器
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
材質(車輪)
MCナイロン(ブルー)
表面仕上げ
焼付塗装(ブラック)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法(L1×W1)(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
寸法d(Φmm)
許容荷重(kN)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55072877
K-558-50
31027
50
78
85×58
32.5
3.2
9.5
2.94
370
¥
1,779
¥
1,957
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072886
K-558-65
31028
65
96.5
86×59
36
3.8
10.5
3.92
570
¥
2,557
¥
2,813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072895
K-558-75
31029
75
108
95×72
39
3.8
10.5
4.9
750
¥
3,224
¥
3,546
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください