曜日別特売

低床超重量用キャスター(自在車)

低床超重量用キャスター(自在車) - TAKIGEN(タキゲン)

車輪軸に密閉型ラジアルボールベアリングを使用し回転性能に優れています。

用途大型・中型の各種機器材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ポリアミド(PA6)許容荷重(kN)6.86表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
タキゲンコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55072929K-590J-100197014010031513
オープン
29,800
32,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55072938K-590J-8017401208031512
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする