TAKIGEN(タキゲン)
低床超重量用キャスター(固定車)
車輪軸に密閉型ラジアルボールベアリングを使用し回転性能に優れています。
用途
大型・中型の各種機器
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
材質(車輪)
ポリアミド(PA6)
許容荷重(kN)
6.86
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
タキゲンコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55072947
K-590K-100
1290
140
100
31515
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55072956
K-590K-80
1030
120
80
31514
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください