TAKIGEN(タキゲン)
微音キャスター(固定車)
優れた操作性と静粛性を備えています。
反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます。
走行跡が目立たない、グレー車輪
用途
OA機器・大型・中型の機器
材質(本体)
圧延鋼板(SPC)
材質(車輪)
グレーゴム
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法(L1×W1)(mm)
寸法(P1×P2)(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
寸法d(mm)
許容荷重(N)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55072965
K-620K-100-R
31721
100
122
100×58
82×40
27
2.3
Φ8.8
600
450
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55072974
K-620K-125-R
31722
125
165
140×80
112×53
32
2.9
11
1100
950
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55072983
K-620K-150-R
31723
150
190
140×80
112×53
32
2.9
11
1100
1120
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55072999
K-620K-75-R
31720
75
93
70×52
55×28
27
2.3
Φ8.8
600
270
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください