帯電防止キャスター(自在車)

帯電防止キャスター(自在車) - TAKIGEN(タキゲン)

帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。
耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。

用途電子部品搬送台車、医療機器材質(本体)圧延鋼板(SPC)材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法(L1×W1)(mm)
寸法(P1×P2)(mm)
寸法L2(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
寸法d(mm)
旋回半径(mm)
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55073008K-630J-100-R3172910014495×9573×7335323.610.5881200
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
55073017K-630J-100-UR3174110014495×9573×7335323.610.5881700
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
55073026K-630J-130-R31730130177105×10582×8240384111081800
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
55073035K-630J-130-UR31742130177105×10582×8240384111082600
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55073044K-630J-150-R31731150198120×12093×9345424111242000
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
55073053K-630J-150-UR31743150198120×12093×9345424111243000
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55073069K-630J-75-R317287510081×8163×6328322.3Φ9.568800
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
55073078K-630J-75-UR317407510081×8163×6328322.3Φ9.5681200
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする