曜日別特売

帯電防止キャスター(ストッパー付自在車)

帯電防止キャスター(ストッパー付自在車) - TAKIGEN(タキゲン)

帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。
耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。

用途電子部品搬送台車、医療機器材質(本体)圧延鋼板(SPC)材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法(L1×W1)(mm)
寸法(P1×P2)(mm)
寸法L2(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
寸法d(mm)
旋回半径(mm)
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55073087K-630JS-100-R3172510014495×9573×7335323.610.51011200
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
55073096K-630JS-100-UR3173710014495×9573×7335323.610.51151700
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
55073105K-630JS-130-R31726130177105×10582×8240384111211800
オープン
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
55073114K-630JS-130-UR31738130177105×10582×8240384111302600
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55073123K-630JS-150-R31727150198120×12093×9345424111282000
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
55073139K-630JS-150-UR31739150198120×12093×9345424111303000
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55073148K-630JS-75-R317247510081×8163×6328322.3Φ9.582800
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
55073157K-630JS-75-UR317367510081×8163×6328322.3Φ9.5891200
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする