帯電防止キャスター(固定車)

帯電防止キャスター(固定車) - TAKIGEN(タキゲン)

帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。
耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。

用途電子部品搬送台車、医療機器材質(本体)圧延鋼板(SPC)材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法d(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法(L1×W1)(mm)
寸法(P1×P2)(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
寸法d(mm)
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55073166K-630K-100-R31733100144115×8080×45323.6Φ10.51200
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
55073175K-630K-100-UR31745100144115×8080×45323.6Φ10.51700
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
55073184K-630K-130-R31734130177138×90100×56384Φ111800
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55073193K-630K-130-UR31746130177138×90100×56384Φ112600
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55073209K-630K-150-R31735150198138×90100×56424Φ112000
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
55073218K-630K-150-UR31747150198138×90100×56424Φ113000
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55073227K-630K-75-R317327510095×7163×40322.3Φ9.5800
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
55073236K-630K-75-UR317447510095×7163×40322.3Φ9.51200
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする