TAKIGEN(タキゲン)
ペダルロック
スプリングにより一定の力で確実に路面をグリップします。
ロックペダル、アンロックペダルが独立しているため確実に操作できます。
用途
大型・中型・小型の機器・台車のストッパー
材質
圧延鋼板(SPC)
押圧力(N[kgf])
300
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
タキゲンコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55073288
K-910-4
1510
147
142
107
31751
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55073297
K-910-5
1610
207
202
167
31752
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください