TAKIGEN(タキゲン)
重量用自在キャスター(ストッパー付)
旋回部のボールレース径が大きく、幅広車輪により優れた旋回性、走行安定性を備えています。
ストッパー付は旋回と車輪を同時にトータルロック
ストッパーの解除はレバー踏込式と優れた操作性を備えています。
用途
医療機器・ワゴン
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
材質(車輪)
ゴム
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55073306
K-915M-100-RB
31957
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55073315
K-915M-125-RB
31958
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55073324
K-915MA-100-RB
31953
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55073333
K-915MA-125-RB
31954
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください