TAKIGEN(タキゲン)
重量用自在キャスター
旋回部のボールレース径が大きく、幅広車輪により優れた旋回性、走行安定性を備えています。
ストッパー付は旋回と車輪を同時にトータルロックストッパーの解除はレバー踏込式と優れた操作性を備えています。
用途
医療機器・ワゴン
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
材質(車輪)
ゴム
表面仕上げ
クロムめっき(MFCr)
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55073349
K-920M-100-RB
31955
100
137
32
82
876
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55073358
K-920M-125-RB
31956
125
165
35
98
1054
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55073367
K-920MA-100-RB
31951
100
138
32
82
795
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55073376
K-920MA-125-RB
31952
125
166
35
98
981
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください