ステンレスレベルアジャスター用座金

ステンレスレベルアジャスター用座金 - TAKIGEN(タキゲン)

錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。
4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。

用途自動販売機・計測機器・複写機材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法M(mm)
P.C.D(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55073428KC-1270-W-13192810.72.419.739.6M12×1.7529.634
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
55073437KC-1270-W-2319299.82.515.929.7M10×1.522.618
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
55073446KC-1270-W-3319309.72.511.824.7M8×1.2518.511
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする