TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス低床式重荷重用固定キャスター
取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。
車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。
用途
OA機器・大型・中型の機器
材質(本体)
ステンレス鋼板(SUS304)
材質(車輪)
ナイロン(NRB)
寸法t(mm)
3
許容荷重(kN)
3
寸法W(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55071775
K-1540S-75-NRB
941
100
75
31754
¥
7,311
¥
8,042
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55071784
K-1540SR-65-NRB
547
90
65
31755
¥
5,988
¥
6,587
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください