山田実業
漁火 GYロック ミニ
山田実業オリジナルのロックになります。
ナイロンラインやフロロラインをかしめるのに最適な商品です。
用途
釣り糸 園芸
長さ(mm)
7
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内寸(mm)
内寸b(mm)
適合号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55074085
E1B30A0L8
LL
1.6
3.2
~#90
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55074094
E1B30A0L9
L
1.5
3
~#80
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55074103
E1B30A0LS
LS
1.4
2.8
~#60
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
55074119
E1B30A0M1
M
1.1
2.2
~#40
¥
700
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
55074128
E1B30A0S1
S
0.9
1.9
~#30
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください