アトムズ
アトムズカップリング GRタイプ
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途
ビル設備、プラント配管 等
材質
締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状
カップリング
使用流体
水道水、その他
偏角(°)
±2
内容量
1個
注意
※VP管にご使用の場合、配管固定の上、表示の締め付けトルク最小値でお取付け下さい。※VU管にはご使用になれません
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
ねじの呼び
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55074137
GR-15E
15
M6
21~22
1.6
¥
9,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
55074146
GR-20E
20
M8
26.7~28.6
1.6
¥
10,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
55074155
GR-25E
25
M8
33~35
1.6
¥
10,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
55074164
GR-32E
32
M8
42~44.5
1.6
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
55074173
GR-40E
40
M8
48~51
1.6
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
55074189
GR-50E
50
M8
59~62
1.6
¥
12,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
55074198
GR-65E
65
M12
75~78
1.6
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
55074207
GR-80E
80
M12
88~91
1.6
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
55074216
GR-100E
100
M12
113~116.5
1.6
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
55074225
GR-125E
125
M12
138~142
1.6
¥
28,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
55074234
GR-150E
150
M12
163~167.5
1.6
¥
34,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
55074243
GR-200E
200
M14
215~220
1.6
¥
74,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
55074259
GR-250E
250
M14
262~268
1
¥
115,400
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
55074268
GR-300E
300
M14
316~323
1
¥
131,700
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材