アトムズ
アトムズカップリング GRタイプ 消防認定品
(一財)日本消防設備安全センター認定品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途
消火配管の接続に(湿式、乾式)
材質
締付ボルト:SCM435/SUS304、ナット:S45C/SUS304、ロッド:S45C/SUS304、ハウジング:SUS304同等、アトムズリング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM、補強リング:SUS304
形状
カップリング
偏角(°)
±1
内容量
1個
注意
※締忘れ確認スペーサーは装着しておりません。※配管用ステンレス鋼管・一般配管用ステンレス鋼管にはご使用になれません。※許容偏心量は、管外径の±1%です。配管の芯出しには十分ご注意ください。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
50
65
80
100
125
150
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55074277
GR-50E(消防認定品)
50
ボルト:M8
60.5
1.6
¥
12,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
55074286
GR-65E(消防認定品)
65
ボルト:M12
76.3
1.6
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
55074295
GR-80E(消防認定品)
80
ボルト:M12
89.1
1.6
¥
17,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
55074304
GR-100E(消防認定品)
100
ボルト:M12
114.3
1.6
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
55074313
GR-125E(消防認定品)
125
ボルト:M12
139.8
1.6
¥
29,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
55074329
GR-150E(消防認定品)
150
ボルト:M12
165.2
1.6
¥
34,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材