アトムズ
アトムズカップリング GRタイプ 日水協品
日本水道協会認証登録品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途
給水配管の接続に
材質
締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状
カップリング
偏角(°)
±2
内容量
1個
注意
※VP管にご使用の場合、配管固定の上、表示の締め付けトルク最小値でお取付け下さい。※VU管にはご使用になれません
全13種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55074338
GR-20E(水協品)
20
ボルト:M8
26.7~28.6
1.6
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
55074347
GR-25E(水協品)
25
ボルト:M8
33~35
1.6
¥
10,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
55074356
GR-32E(水協品)
32
ボルト:M8
42~44.5
1.6
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
55074365
GR-40E(水協品)
40
ボルト:M8
48~51
1.6
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
55074374
GR-50E(水協品)
50
ボルト:M8
59~62
1.6
¥
12,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
55074383
GR-65E(水協品)
65
ボルト:M12
75~78
1.6
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
55074399
GR-80E(水協品)
80
ボルト:M12
88~91
1.6
¥
17,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
55074408
GR-100E(水協品)
100
ボルト:M12
113~116.5
1.6
¥
18,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
55074417
GR-125E(水協品)
125
ボルト:M12
138~142
1.6
¥
28,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
55074426
GR-150E(水協品)
150
ボルト:M12
163~167.5
1.6
¥
34,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
55074435
GR-200E(水協品)
200
ボルト:M14
215~220
1.6
¥
74,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
55074444
GR-250E(水協品)
250
ボルト:M14
262~268
1
¥
115,900
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
55074453
GR-300E(水協品)
300
ボルト:M14
316~323
1
¥
132,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材