アトムズ
アトムズカップリング FXタイプ
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途
排水・通期配管の接続に
材質
ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状
カップリング
偏角(°)
±2
内容量
1個
全16種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55074469
FX-15E
15
ボルト:M6
21~22.3
1.0(要配管固定)
¥
7,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
55074478
FX-20E
20
ボルト:M8
26~28.6
1.0(要配管固定)
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
55074487
FX-25E
25
ボルト:M8
33~35
1.0(要配管固定)
¥
8,000
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
5日以内出荷
55074496
FX-32E
32
ボルト:M8
42~44.5
1.0(要配管固定)
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
55074505
FX-40E
40
ボルト:M8
48~51
1.0(要配管固定)
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
55074514
FX-50E
50
ボルト:M8
59~62
1.0(要配管固定)
¥
9,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
55074523
FX-65E
65
ボルト:M12
75~78
1.0(要配管固定)
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
55074539
FX-80E
80
ボルト:M12
88~91
1.0(要配管固定)
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
55074548
FX-100E
100
ボルト:M12
113~118
1.0(要配管固定)
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
55074557
FX-125E
125
ボルト:M12
138~143
1.0(要配管固定)
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
55074566
FX-150E
150
ボルト:M12
163~169
1.0(要配管固定)
¥
21,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
55074575
FX-200E
200
ボルト:M14
215~220
1.0(要配管固定)
¥
35,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
55074584
FX-250E
250
ボルト:M14
262~268
1.0(要配管固定)
¥
39,400
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
55074593
FX-300E
300
ボルト:M14
316~323
1.0(要配管固定)
¥
45,700
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
55074609
FX-350E
350
ボルト:M14
350~358
0.5(要配管固定)
¥
48,900
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
55074618
FX-400E
400
ボルト:M14
402~410
0.5(要配管固定)
¥
53,400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
47日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材