曜日別特売

シリコン補修テープ

シリコン補修テープ - アトムズシリコン補修テープ - アトムズシリコン補修テープ - アトムズシリコン補修テープ - アトムズ
(1件のレビュー)

自己融着テープなので、接着剤無しで引っ張りながら巻くだけの簡単施工。テープ同士が融着するだけで手や配管には付着しなため、作業性に優れています。取り外す時もカッターなどで切断すれば簡単に除去できます。
どのような材質・形状にも巻き付けて使用できます。テープとテープの間に、異物が入らなければテープは融着します。テープ材質はシリコンのため耐熱性抜群です。

用途配管やホースからの液体、または気体の漏洩補修。海水または薬液のかかるパイプ、またはロッドの防食用。電線等の防水または絶縁用。工具・スポーツ用品のグリップ補修。厚さ(mm)0.5ブラック長さ(m)3伸び(%)300材質(テープ)シリコン耐寒耐熱温度(℃)-50~200引張強度(N/mm2)5防水性吸水率3%以下内容量1個
注意
※可燃性ガス配管には使用しないでください。当製品には完全な気密性はございませんので大変危険です。※溶剤(トルエン、ベンゼン、ヘキサン等)・油類(ガソリン・灯油・潤滑油等)にテープが触れないようご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5507462725mm×3m325-50~200
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
5507463638mm×3m338-50~200
4,500
3,500
3,850(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55074636
2024-01-01
用途: 給湯器の配管のピンホールにて水漏れ修理。
飲食業

自己融着テープで濡ている場所でも、数回巻き込ますことで、対応できた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする