アトムズ
アトムズカップリング FXタイプ 日水協品
日本水道協会認証登録品。配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途
低圧配管及び排水・通期配管の接続に
材質
ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状
カップリング
偏角(°)
±2
内容量
1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55074724
FX-32E(水協品)
32
ボルト:M6
21~223
1.0(要配管固定)
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
55074733
FX-40E(水協品)
40
ボルト:M8
26~28.6
1.0(要配管固定)
¥
9,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
55074749
FX-50E(水協品)
50
ボルト:M8
33~35
1.0(要配管固定)
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
55074758
FX-65E(水協品)
65
ボルト:M8
42~44.5
1.0(要配管固定)
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
55074767
FX-80E(水協品)
80
ボルト:M8
48~51
1.0(要配管固定)
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
55074776
FX-100E(水協品)
100
ボルト:M8
59~62
1.0(要配管固定)
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
55074785
FX-125E(水協品)
125
ボルト:M12
75~78
1.0(要配管固定)
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
55074794
FX-150E(水協品)
150
ボルト:M12
88~91
1.0(要配管固定)
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
55074803
FX-200E(水協品)
200
ボルト:M12
113~118
1.0(要配管固定)
¥
35,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
55074819
FX-250E(水協品)
250
ボルト:M12
138~143
1.0(要配管固定)
¥
39,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
55074828
FX-300E(水協品)
300
ボルト:M12
163~169
1.0(要配管固定)
¥
45,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材