曜日別特売

アトムズカップリング FZタイプ

アトムズカップリング FZタイプ - アトムズアトムズカップリング FZタイプ - アトムズアトムズカップリング FZタイプ - アトムズ
(1件のレビュー)

配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適

用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体低圧での排水・気体偏角(°)±2内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55074837FZ-20E20ボルト:M626~28.61
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55074846FZ-25E25ボルト:M633~34.61
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55074855FZ-32E32ボルト:M641.9~431
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55074864FZ-40E40ボルト:M647.8~491
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55074873FZ-50E50ボルト:M659~61.51
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
55074889FZ-65E65ボルト:M875~77.20.7
5,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
55074898FZ-80E80ボルト:M887.8~910.7
6,300
5,798
6,378(税込)
当日出荷
55074907FZ-100E100ボルト:M12113.2~115.40.5
9,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
55074916FZ-125E125ボルト:M12137.7~140.90.3
13,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
55074925FZ-150E150ボルト:M12163.3~166.70.3
18,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
55074934FZ-200E200ボルト:M12214.5~218.30.3
26,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 配管作業

希望通りの商品が即納で届き非常に助かります。
またお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする