アトムズ
アトムズカップリング FZタイプ ステンレスボルト品
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途
低圧配管及び排水・通期配管の接続に
材質
ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状
カップリング
偏角(°)
±2
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55074943
FZ-20E(SUS)
20
ボルト:M6
26~28.6
1
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
55074959
FZ-25E(SUS)
25
ボルト:M6
33~34.6
1
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
55074968
FZ-32E(SUS)
32
ボルト:M6
41.9~43
1
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
55074977
FZ-40E(SUS)
40
ボルト:M6
47.8~49
1
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
55074986
FZ-50E(SUS)
50
ボルト:M6
59~61.5
1
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
55074995
FZ-65E(SUS)
65
ボルト:M8
75~77.2
0.7
¥
7,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
55075004
FZ-80E(SUS)
80
ボルト:M8
87.8~91
0.7
¥
8,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
55075013
FZ-100E(SUS)
100
ボルト:M12
113.2~115.4
0.5
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
55075029
FZ-125E(SUS)
125
ボルト:M12
137.7~140.9
0.3
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
55075038
FZ-150E(SUS)
150
ボルト:M12
163.3~166.7
0.3
¥
21,200
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
55075047
FZ-200E(SUS)
200
ボルト:M12
214.5~218.3
0.3
¥
34,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材