曜日別特売

アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム

アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム - アトムズアトムズカップリング CHタイプ NBRゴム - アトムズアトムズカップリング CHタイプ NBRゴム - アトムズアトムズカップリング CHタイプ NBRゴム - アトムズアトムズカップリング CHタイプ NBRゴム - アトムズアトムズカップリング CHタイプ NBRゴム - アトムズアトムズカップリング CHタイプ NBRゴム - アトムズアトムズカップリング CHタイプ NBRゴム - アトムズ

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。

用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング内容量1個
注意
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。
全13種類を絞り込む
呼び径(A)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55075056CH-20N20ボルト:M826.7~28.61
7,000
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
55075065CH-25N25ボルト:M833~351
8,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
55075074CH-32N32ボルト:M842~44.51
9,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
55075083CH-40N40ボルト:M848~511
10,700
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
55075099CH-50N50ボルト:M859~621
11,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
55075108CH-65N65ボルト:M875~781
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
55075117CH-80N80ボルト:M1288~911
16,200
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
55075126CH-100N100ボルト:M12113~116.51
18,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
55075135CH-125N125ボルト:M12138~1421
24,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
55075144CH-150N150ボルト:M12163~167.51
27,200
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
55075153CH-200N200ボルト:M14215~2201
39,500
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
55075169CH-250N250ボルト:M14262~2681
44,700
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
55075178CH-300N300ボルト:M14316~3231
49,400
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする