曜日別特売

アトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム

アトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム - アトムズアトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム - アトムズアトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム - アトムズアトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム - アトムズ

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。

用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング寸法L(mm)150寸法l(mm)ゴムシーリング:90サイズ(mm)六角棒:12内容量1個
注意
※漏水補修部が表のLに収まるか確認のうえご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55075187CH-350N(RC)350ボルト:M14350~3581
67,900
65,980
72,578(税込)
47日以内出荷
55075196CH-400N(RC)400ボルト:M14402~4100.7
74,900
68,980
75,878(税込)
47日以内出荷
55075205CH-450N(RC)450ボルト:M14455~4630.5
80,100
74,980
82,478(税込)
47日以内出荷
55075214CH-500N(RC)500ボルト:M14504~5120.5
87,000
79,980
87,978(税込)
47日以内出荷
55075223CH-600N(RC)600ボルト:M14605~6140.5
144,400
139,800
153,780(税込)
47日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする