アトムズ
アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途
配管のピンホール等漏水補修に
材質
ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM
形状
カップリング
内容量
1個
注意
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。
全13種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55075239
CH-20E
20
ボルト:M8
26.7~28.6
1
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
55075248
CH-25E
25
ボルト:M8
33~35
1
¥
8,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
55075257
CH-32E
32
ボルト:M8
42~44.5
1
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
55075266
CH-40E
40
ボルト:M8
48~51
1
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
55075275
CH-50E
50
ボルト:M8
59~62
1
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
55075284
CH-65E
65
ボルト:M8
75~78
1
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
55075293
CH-80E
80
ボルト:M12
88~91
1
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
55075309
CH-100E
100
ボルト:M12
113~116.5
1
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
55075318
CH-125E
125
ボルト:M12
138~142
1
¥
24,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
55075327
CH-150E
150
ボルト:M12
163~167.5
1
¥
27,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
55075336
CH-200E
200
ボルト:M14
215~220
1
¥
39,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
55075345
CH-250E
250
ボルト:M14
262~268
1
¥
44,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
55075354
CH-300E
300
ボルト:M14
316~323
1
¥
49,400
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材