アトムズ
アトムズカップリング CHタイプ(RC型) EPDMゴム
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途
配管のピンホール等漏水補修に
材質
ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM
形状
カップリング
寸法L(mm)
150
寸法l(mm)
ゴムシーリング:90
サイズ(mm)
六角棒:12
内容量
1個
注意
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55075363
CH-350E(RC)
350
ボルト:M14
350~358
1
¥
67,900
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
55075379
CH-400E(RC)
400
ボルト:M14
402~410
0.7
¥
74,900
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
55075388
CH-450E(RC)
450
ボルト:M14
455~463
0.5
¥
80,100
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
55075397
CH-500E(RC)
500
ボルト:M14
504~512
0.5
¥
87,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
55075406
CH-600E(RC)
600
ボルト:M14
605~614
0.5
¥
144,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材