曜日別特売

アトムズカップリング CHタイプ 日水協品

アトムズカップリング CHタイプ 日水協品 - アトムズアトムズカップリング CHタイプ 日水協品 - アトムズアトムズカップリング CHタイプ 日水協品 - アトムズアトムズカップリング CHタイプ 日水協品 - アトムズアトムズカップリング CHタイプ 日水協品 - アトムズ

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。

用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング内容量1個
注意
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55075415CH-32E(水協品)32ボルト:M842~44.51
9,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
55075424CH-40E(水協品)40ボルト:M848~511
11,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
55075433CH-50E(水協品)50ボルト:M859~621
11,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
55075449CH-65E(水協品)65ボルト:M875~781
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
55075458CH-80E(水協品)80ボルト:M1288~911
16,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
55075467CH-100E(水協品)100ボルト:M12113~116.51
18,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
55075476CH-125E(水協品)125ボルト:M12138~1421
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
55075485CH-150E(水協品)150ボルト:M12163~167.51
27,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
55075494CH-200E(水協品)200ボルト:M14215~2201
39,600
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
55075503CH-250E(水協品)250ボルト:M14262~2681
44,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
55075519CH-300E(水協品)300ボルト:M14316~3231
49,500
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする