アトムズ
アトムズカップリング CHタイプ NBRゴム ステンレスボルト品
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途
配管のピンホール等漏水補修に
材質
ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:NBR
形状
カップリング
内容量
1個
注意
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55075528
CH-20N(SUS)
20
ボルト:M8
26.7~28.6
1
¥
7,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
55075537
CH-25N(SUS)
25
ボルト:M8
33~35
1
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
55075546
CH-32N(SUS)
32
ボルト:M8
42~44.5
1
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
55075555
CH-40N(SUS)
40
ボルト:M8
48~51
1
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
55075564
CH-50N(SUS)
50
ボルト:M8
59~62
1
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
55075573
CH-65N(SUS)
65
ボルト:M8
75~78
1
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
55075589
CH-80N(SUS)
80
ボルト:M12
88~91
1
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
55075598
CH-100N(SUS)
100
ボルト:M12
113~116.5
1
¥
19,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
55075607
CH-125N(SUS)
125
ボルト:M12
138~142
1
¥
27,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
55075616
CH-150N(SUS)
150
ボルト:M12
163~167.5
1
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
55075625
CH-200N(SUS)
200
ボルト:M14
215~220
1
¥
43,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
55075634
CH-250N(SUS)
250
ボルト:M14
262~268
1
¥
48,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
55075643
CH-300N(SUS)
300
ボルト:M14
316~323
1
¥
53,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材