アトムズ
アトムズカップリング CHタイプ EPDMゴム ステンレスボルト品
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途
配管のピンホール等漏水補修に
材質
ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM
形状
カップリング
内容量
1個
注意
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。
全13種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55075659
CH-20E(SUS)
20
ボルト:M8
26.7~28.6
1
¥
7,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
55075668
CH-25E(SUS)
25
ボルト:M8
33~35
1
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
55075677
CH-32E(SUS)
32
ボルト:M8
42~44.5
1
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
55075686
CH-40E(SUS)
40
ボルト:M8
48~51
1
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
55075695
CH-50E(SUS)
50
ボルト:M8
59~62
1
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
55075704
CH-65E(SUS)
65
ボルト:M8
75~78
1
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
55075713
CH-80E(SUS)
80
ボルト:M12
88~91
1
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
55075729
CH-100E(SUS)
100
ボルト:M12
113~116.5
1
¥
19,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
55075738
CH-125E(SUS)
125
ボルト:M12
138~142
1
¥
27,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
55075747
CH-150E(SUS)
150
ボルト:M12
163~167.5
1
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
55075756
CH-200E(SUS)
200
ボルト:M14
215~220
1
¥
43,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
55075765
CH-250E(SUS)
250
ボルト:M14
262~268
1
¥
48,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
55075774
CH-300E(SUS)
300
ボルト:M14
316~323
1
¥
53,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材