アトムズ
アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途
蒸気配管のピンホール等漏水補修に
材質
ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン
形状
カップリング
内容量
1個
注意
※耐用年数におけるメーカー保証は設けておりません。
※蒸気ラインでの御使用の場合は、消耗品としてお使い下さい。
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55075783
CH-20Q
20
ボルト:M8
26.7~28.6
1
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
55075799
CH-25Q
25
ボルト:M8
33~35
1
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
55075808
CH-32Q
32
ボルト:M8
42~44.5
1
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
55075817
CH-40Q
40
ボルト:M8
48~51
1
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
55075826
CH-50Q
50
ボルト:M8
59~62
1
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
55075835
CH-65Q
65
ボルト:M8
75~78
1
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
55075844
CH-80Q
80
ボルト:M12
88~91
1
¥
32,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
55075853
CH-100Q
100
ボルト:M12
113~116.5
1
¥
36,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
55075869
CH-125Q
125
ボルト:M12
138~142
1
¥
47,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
55075878
CH-150Q
150
ボルト:M12
163~167.5
1
¥
56,200
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
55075887
CH-200Q
200
ボルト:M14
215~220
1
¥
79,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
55075896
CH-250Q
250
ボルト:M14
262~268
1
¥
95,300
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
55075905
CH-300Q
300
ボルト:M14
316~323
1
¥
112,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材