アトムズ
アトムズカップリング CHタイプ シリコンゴム ステンレスボルト品
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
用途
蒸気配管のピンホール等漏水補修に
材質
ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SWCHB/S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:シリコン
形状
カップリング
内容量
1個
注意
※耐用年数におけるメーカー保証は設けておりません。
※蒸気ラインでの御使用の場合は、消耗品としてお使い下さい。
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55075914
CH-20Q(SUS)
20
ボルト:M8
26.7~28.6
1
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
55075923
CH-25Q(SUS)
25
ボルト:M8
33~35
1
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
55075939
CH-32Q(SUS)
32
ボルト:M8
42~44.5
1
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
55075948
CH-40Q(SUS)
40
ボルト:M8
48~51
1
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
55075957
CH-50Q(SUS)
50
ボルト:M8
59~62
1
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
55075966
CH-65Q(SUS)
65
ボルト:M8
75~78
1
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
55075975
CH-80Q(SUS)
80
ボルト:M12
88~91
1
¥
36,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
55075984
CH-100Q(SUS)
100
ボルト:M12
113~116.5
1
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
55075993
CH-125Q(SUS)
125
ボルト:M12
138~142
1
¥
52,300
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
55076009
CH-150Q(SUS)
150
ボルト:M12
163~167.5
1
¥
61,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
55076018
CH-200Q(SUS)
200
ボルト:M14
215~220
1
¥
95,700
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
55076027
CH-250Q(SUS)
250
ボルト:M14
262~268
1
¥
111,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
55076036
CH-300Q(SUS)
300
ボルト:M14
316~323
1
¥
128,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材