アトムズ
アトムズカップリング CXタイプ
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。段差のある、ねじ継手部だけでなく、直管部の漏水にも使用できます。
用途
ねじ込み継手部の漏水補修用クランプ
材質
ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:S45C/SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状
カップリング
寸法L(mm)
60
寸法l(mm)
ゴムシーリング:23
サイズ(mm)
六角棒:5
内容量
1個
注意
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55076045
CX-20E
20
ボルト:M6
27.2
1.6
¥
7,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
55076054
CX-25E
25
ボルト:M6
34
1.6
¥
8,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
55076063
CX-32E
32
ボルト:M6
42.7
1.6
¥
9,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
55076079
CX-40E
40
ボルト:M6
48.6
1.6
¥
10,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
55076088
CX-50E
50
ボルト:M6
60.5
1.6
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材