アトムズ
アトムズカップリング ERタイプ
面間が短く、溶接エルボなどの溶接個所の補修に最適なクランプです。締付ボルトが両サイドにあり、二つ割りで使用できます。
用途
溶接エルボなどの溶接個所の補修用
材質
ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状
カップリング
内容量
1個
注意
※漏水補修部が表のLに収まるか確認のうえご使用ください。
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55076097
ER-15E
15
ボルト:M6
21~23
1
¥
6,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
55076106
ER-20E
20
ボルト:M6
26~29
1
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
55076115
ER-25E
25
ボルト:M6
33~35
1
¥
7,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
55076124
ER-32E
32
ボルト:M6
42~44
1
¥
7,400
¥
6,988
¥
7,687
(税込)
5日以内出荷
55076133
ER-40E
40
ボルト:M6
47~49
1
¥
7,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
55076149
ER-50E
50
ボルト:M8
59~61
1
¥
9,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
55076158
ER-65E
65
ボルト:M8
75~78
1
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
55076167
ER-80E
80
ボルト:M12
88~91
1
¥
13,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
55076176
ER-100E
100
ボルト:M12
113~117
1
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
55076185
ER-125E
125
ボルト:M12
138~142
1
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
55076194
ER-150E
150
ボルト:M12
164~168
1
¥
24,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
55076203
ER-200E
200
ボルト:M12
214~219
0.8
¥
40,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
55076219
ER-250E
250
ボルト:M12
265~270
0.8
¥
48,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
55076228
ER-300E
300
ボルト:M12
316~322
0.8
¥
56,700
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材