曜日別特売

アトムズカップリング FDタイプ

アトムズカップリング FDタイプ - アトムズアトムズカップリング FDタイプ - アトムズアトムズカップリング FDタイプ - アトムズアトムズカップリング FDタイプ - アトムズアトムズカップリング FDタイプ - アトムズ

締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。

用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング内容量1個
注意
※漏水補修部が表の「L」に収まるか確認のうえご使用ください。
全20種類を絞り込む
呼び径(A)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55076237FD-15E15ボルト/FDタイプ:M621~231
8,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
55076246FD-20E20ボルト/FDタイプ:M626~291
8,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
55076255FD-25E25ボルト/FDタイプ:M633~351
10,700
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
55076264FD-32E32ボルト/FDタイプ:M642~441
12,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
55076273FD-40E40ボルト/FDタイプ:M647~491
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
55076289FD-50E50ボルト/FDタイプ:M859~611
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
55076298FD-65E65ボルト/FDタイプ:M875~781
17,300
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
55076307FD-80E80ボルト/FDタイプ:M1288~911
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
55076316FD-100E100ボルト/FDタイプ:M12113~1171
26,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
55076325FD-125E125ボルト/FDタイプ:M12138~1421
35,400
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
55076334FD-150E150ボルト/FDタイプ:M12164~1681
41,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
55076343FD-200E200ボルト/FDタイプ:M14214~2190.8
65,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
55076359FD-250E250ボルト/FDタイプ:M14265~2700.8
78,400
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
55076368FD-300E300ボルト/FDタイプ:M14316~3220.7
94,300
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
55076377FD-350E350ボルト/FDタイプ:M14353~3600.6
105,900
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
55076386FD-400E400ボルト/FDタイプ:M14403~4100.6
115,600
99,980
109,978(税込)
47日以内出荷
55076395FD-450E450ボルト/FDタイプ:M14454~4610.6
124,800
119,800
131,780(税込)
47日以内出荷
55076404FD-500E500ボルト/FDタイプ:M14505~5120.5
128,900
119,800
131,780(税込)
47日以内出荷
55076413FD-600E600ボルト/FDタイプ:M14605~6140.4
206,600
199,800
219,780(税込)
47日以内出荷
55076429FD-700E700ボルト/FDタイプ:M14706~7160.4
226,500
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする