曜日別特売

アトムズカップリング KCタイプ

アトムズカップリング KCタイプ - アトムズアトムズカップリング KCタイプ - アトムズアトムズカップリング KCタイプ - アトムズアトムズカップリング KCタイプ - アトムズアトムズカップリング KCタイプ - アトムズアトムズカップリング KCタイプ - アトムズアトムズカップリング KCタイプ - アトムズアトムズカップリング KCタイプ - アトムズ

流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。

用途配管のピンホール等漏水補修に材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング適合管配管用炭素鋼鋼管・ダクタイル鋳鉄管・メカニカル排水用鋳鉄管・硬質塩化ビニル管内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
ボルト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55076578KC-50E-150L5057~6312
7,000
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
55076587KC-65E-150L6573~7912
7,700
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
55076596KC-80E-150L8083~9312
25,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
55076605KC-100E-150L100108~11812
26,200
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
55076614KC-125E-150L125132~14212
27,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
55076623KC-150E-150L150159~16912
28,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
55076639KC-200E-150L200205~22512
42,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
55076648KC-250E-150L250265~28512
44,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
55076657KC-300E-150L300314~3340.62
47,300
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
55076666KC-350E-150L350355~3750.42
57,300
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
55076675KC-400E-150L400406~4260.42
60,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
55076684KC-450E-150L450455~4850.42
73,100
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
55076693KC-500E-150L500505~5350.32
84,900
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
55076709KC-600E-150L600605~6350.22
90,200
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
55076718KC-80E-300L8083~9314
39,200
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
55076727KC-100E-300L100108~11814
41,300
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
55076736KC-125E-300L125132~14214
43,800
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
55076745KC-150E-300L150159~16914
46,400
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
55076754KC-200E-300L200205~22514
71,300
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
55076763KC-250E-300L250265~28514
76,500
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
55076779KC-300E-300L300314~3340.64
81,600
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
55076788KC-350E-300L350355~3750.44
93,400
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
55076797KC-400E-300L400406~4260.44
98,400
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
55076806KC-450E-300L450455~4850.44
123,400
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
55076815KC-500E-300L500505~5350.34
137,400
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
55076824KC-600E-300L600605~6350.24
147,500
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする